Testna utež 337-16, OIML razred F2, nazivna vrednost 50 kg, gumb, iz nerjavnega jekla, stružen

Št. art.: 337-16
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Posredovanje dostave
Posredovanje dostave

Končni stroški dostave za kosovne izdelke so odvisni od njihove teže, velikosti in načina dostave. Po zaključku naročila jih bodo izračunali naši sodelavci v notranji prodaji, tako da se lahko končni znesek na računu razlikuje od zneska na potrditvi naročila, ki ste jo prejeli po elektronski pošti.
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
    Vrsta izdelka Dodatne uteži

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 337-16
    EAN/GTIN 4045761006638
    Številka proizvajalca 337-16

    Opis

    Lastnosti:

    • OIML razred F2
    • Nazivna vrednost 50 kg
    • Gumb
    • Iz nerjavečega jekla fino obrnjeno

    Opomba:

    • Priporočamo, da naročite enega od kufrov, ki so navedeni pod ″pripomočki″.

      Poudarjamo, da lahko pri pošiljanju uteži razreda E1, E2, F1 ali F2 brez zabojnikov pride do poškodb uteži kljub ustrezni transportni embalaži. Nastale spremembe mase bi lahko presegle ustrezne meje dopustnih napak za te zelo natančne razrede mase
    • Pri naročilu kalibriranih uteži je treba za plačilo naročiti kovček, saj je nanj pritrjena oznaka kalibracije

    Prenosi in dokumenti

    Ustreznih izdelkov

    Pribor

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico