Digimatski notranji mikrometer (metrični), 200-225 mm, Digimatic, IP65

Št. art.: 337-101
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
Vrsta izdelka 2-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 337-101
EAN/GTIN 4946368595252
Številka proizvajalca 337-101
L-število L40010 8297

Opis

Opis:

To je notranji mikrometrski podaljšek, ki vam omogoča naslednje prednosti: Zamenljivi podaljški valjaste oblike za razširitev merilnega območja. Karbidne merilne površine. Digimatska različica s podatkovnim izhodom. Odlična odpornost na vodo in prah (zaščita IP65), primerna za uporabo v prisotnosti hladilnih tekočin ali rezalnih olj.

Lastnosti:

Merilno območje: 200-1000
Prirastek številk: 0,001 mm
Lestvica: Lestvica bobna in tulca satenasto kromirana, ⌀ 18 mm
Zaslon: LCD, višina znakov 7,5 mm
ABS / INC (INC NIČ): Da
Alarm nizke napetosti: Da
Inč/metrični: metrični
Obseg dobave: Vključno s škatlo, ključem, 1x baterijo, podaljški, mikrometrskim vijakom
Napajanje: 1x baterija SR-44

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico