PICCO 16-6-8N Držala za orodje, za rezalne vložke PICCO-JETCUT z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva

Št. art.: 3367163
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija PASSJET
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3367163
EAN/GTIN 7291075404913
Številka proizvajalca 3367163
L-število L24140 4

Opis

Opis:

Vrtalne palice, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 16 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 16 mm
  • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 6,05 mm

Iz iste serije "PASSJET" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico