HM90 F90AP D050-7-22-JHP 90° JHP-rezkalna glava za plano/kotno rezkanje za HELI2000 in HELIMILL obračalne rezalne ploščice

Št. art.: 3365377
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija HELI2000 JET CUT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3365377
EAN/GTIN 7291075437263
Številka proizvajalca 3365377
L-število L23980 528

Opis

Opis:

Rezkar za čelno rezkanje s WSP, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 22 mm, premer (DC/DCX) 50 mm, število rezalnih robov (CICT) 7, premer pesta (DHUB) 48 mm, skupna dolžina (OAL) 50 mm

Lastnosti:

  • Arbor Style A.
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 22 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 50 mm
  • Premer (DC/DCX) 50 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 7
  • Dolžina reza maks (APMX) 9,8 mm
  • Premer pesta (DHUB) 48 mm
  • Rezalna plot height range (MIID) APKT 1003PDR-HM
  • Skupna dolžina (OAL) 50 mm
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 90 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Svetovalci za storitve in izdelke

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.