MM EOB10R2.0R85A16-4T06 IC908 Zamenljiva rezkalna glava iz trdega karbida v obliki kapljice za 3D profilno rezkanje na 5-osnih strojih

Št. art.: 3363179
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MULTI-MASTER Indexable Solid
Vrsta izdelka Rezalni vložki za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363179
EAN/GTIN 7291075431650
Številka proizvajalca 3363179
L-število L24060 365

Opis

Opis:

Modularne rezkalne glave, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 10 mm, lastnosti vmesnika T06, premer rezalnega roba (DC) 3,83 mm, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 16,5 mm, število rezalnih robov (NOF) 4, skupna dolžina (OAL) 28,65 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Vmesniki funkcije T06
  • Kotni polmer (RE) 2 mm
  • Premer reza (DC) 3,83 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 10 mm
  • Dolžina reza maks (APMX) 16,5 mm
  • Število rezalnih robov (NOF) 4
  • Funkcionalna dolžina (LF) 22 mm
  • fz (največ) 0,1 mm/zob
  • Skupna dolžina (OAL) 28,65 mm
  • Kot profila (PRFA) 24 stopinj
  • Nastavljiv Kot (KAPR) 78 stopinj

Iz iste serije "MULTI-MASTER Indexable Solid" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico