D3N 190-057-25R-3D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3363130
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363130
EAN/GTIN 7291075402209
Številka proizvajalca 3363130
L-število L24040 86

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, premer rezila (DC) 19 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 19, skupna dolžina (OAL) 152,42 mm, efektivna dolžina (LU) 61,1 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 19 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 19,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 19 mm
  • Premer snopa (DF) 32 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 19
  • Razpon L/D 3 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 190
  • Skupna dolžina (OAL) 152,42 mm
  • Dolžina točke (PL) 4,1 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 96,42 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 61,1 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico