D3N 250-038-32R-1.5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3363021
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3363021
    EAN/GTIN 7291075425703
    Številka proizvajalca 3363021
    L-število L24040 83

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa vrtalnikov, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 25 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 25, skupna dolžina (OAL) 149,6 mm, efektivna dolžina (LU) 42,7 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 25 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 25,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 25 mm
    • Premer snopa (DF) 40 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 25
    • Razpon L/D 2 x D
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 250
    • Skupna dolžina (OAL) 149,6 mm
    • Dolžina točke (PL) 5,2 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 89,22 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 42,7 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico