D3N 240-036-32A-1.5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3363018
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3363018
EAN/GTIN 7291075401615
Številka proizvajalca 3363018
L-število L24040 841

Opis

Opis:

Modularna telesa vrtalnikov, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 32 mm, rezalni premer (DC) 24 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 24, skupna dolžina (OAL) 145,54 mm, efektivna dolžina (LU) 41,21 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 32 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 24 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 24,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 24 mm
  • Premer snopa (DF) 42 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 24
  • Razpon L/D 2 x D
  • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 240
  • Skupna dolžina (OAL) 145,54 mm
  • Dolžina točke (PL) 5,21 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 85,54 mm
  • Dolžina vpenjala (LS) 60 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 41,21 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.