D3N 210-032-25R-1.5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3363012
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3363012
    EAN/GTIN 7291075402063
    Številka proizvajalca 3363012
    L-število L24040 837

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 21 mm, oznaka velikosti sedeža ploščice (SSC) 21, skupna dolžina (OAL) 130,8 mm, efektivna dolžina (LU) 36,05 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 21 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 21,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 21 mm
    • Premer snopa (DF) 32 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 21
    • Razpon L/D 2 x D
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 210
    • Skupna dolžina (OAL) 130,8 mm
    • Dolžina točke (PL) 4,55 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 74,8 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 36,05 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico