D3N 190-029-25A-1.5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3363007
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3363007
    EAN/GTIN 7291075401561
    Številka proizvajalca 3363007
    L-število L24040 832

    Opis

    Opis:

    Modularna vrtalna telesa, montažni premer, na strani stroja (DCONMS) 25 mm, rezalni premer (DC) 19 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 19, skupna dolžina (OAL) 123,92 mm, efektivna dolžina (LU) 32,6 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 25 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 19 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 19,9 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 19 mm
    • Premer snopa (DF) 32 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 19
    • Razpon L/D 2 x D
    • Oznaka Rezalna plotting height (MIID) H3P 190
    • Skupna dolžina (OAL) 123,92 mm
    • Dolžina točke (PL) 4,1 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 67,92 mm
    • Dolžina vpenjala (LS) 56 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 32,6 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico