D3N 170-026-19.05R-1.5D Zamenljive glave za trirezilne svedre z izvrtinami za hladilno sredstvo in cilindričnim držalom, globina vrtanja 1,5 × D

Št. art.: 3362950
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3362950
    EAN/GTIN 7291075401707
    Številka proizvajalca 3362950
    L-število L24040 525

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC) 0,669″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 17, skupna dolžina (OAL) 4,359 ″, uporabna dolžina (LU) 1,143″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 0,669″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,705″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,669″
    • Decimalni ekvivalent: 0,669″
    • Premer prirobnice (DF): 0,984″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 17
    • Skupina dolžine: 2xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 0669
    • Skupna dolžina (OAL): 4,359″
    • Dolžina točke (PL): 0,1386″
    • Štrleča dolžina (LPR): 2,392″
    • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
    • Uporabna dolžina (LU): 1,143″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico