DGTR 25.4B-2D35-JHP-SL Kompaktna držala z usmerjenim dovajanjem hladilne tekočine za odrezovanje delov in utorov na stružnicah CNC in avtomatskih stružnicah z drsno glavo.

Št. art.: 3362242
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija DO-GRIP Twisted 2-Sided
    Vrsta izdelka Držalo za zunanje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3362242
    EAN/GTIN 7291075344325
    Številka proizvajalca 3362242
    L-število L23920 3253

    Opis

    Opis:

    • Držalo za orodje za odrezovanje
    • Širina rezanja max (CWX): 0,098″
    • Širina rezanja min (CWN): 0,075″
    • Celotna višina (OAH): 1,3″
    • Celotna dolžina (OAL): 5,511″

    Lastnosti:

    • Širina telesa (WB): 0.067″
    • Smer rezanja (HAND): Right Hand
    • Najvecja širina rezanja (CWX): 0.098″
    • Najmanjša širina rezanja (CWN): 0.075″
    • Dolžina glave (LH): 1.26″
    • Celotna višina (OAH): 1.3″
    • Celotna dolžina (OAL): 5.511″
    • Višina stebla (H): 1″
    • Širina trna (B): 1″
    • Najvecji premer delcev (CUTDIA): 1.38″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "DO-GRIP Twisted 2-Sided" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico