PICCO R020.0300-40N IC908 Rezalne ploščice z notranjim dovodom hladilne tekočine za aksialno vrezovanje

Št. art.: 3360956
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360956
EAN/GTIN 7291075406061
Številka proizvajalca 3360956
L-število L24030 856

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz trdega karbida, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, širina vrtalne konice (a) 5,5 mm, funkcionalna dolžina (LF) 61 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 39 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 5,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 61 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico