PICCO R 610.1008-10N IC908 Rezalne ploščice z notranjim dovodom hladilne tekočine za aksialno vrezovanje

Št. art.: 3360894
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3360894
    EAN/GTIN 7291075407273
    Številka proizvajalca 3360894
    L-število L24030 736

    Opis

    Opis:

    Rezalne ploščice iz trdega karbida, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6,05 mm, širina vrtalne konice (a) 5,2 mm, funkcionalna dolžina (LF) 32 mm, efektivna dolžina (LU) 9 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6,05 mm
    • Smer (desna ROKA)
    • Širina konice svedra (A) 5,2 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 32 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 9 mm

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico