PICCO R 010.3008-20N IC908 Rezalne ploščice z notranjim dovodom hladilne tekočine za aksialno vrezovanje

Št. art.: 3360849
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360849
EAN/GTIN 7291075407235
Številka proizvajalca 3360849
L-število L24030 671

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz trdega karbida, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 7,05 mm, širina vrtalne konice (a) 5,9 mm, funkcionalna dolžina (LF) 41 mm, efektivna dolžina (LU) 19 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,05 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 5,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 41 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 19 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico