PICCO R 010.2010-10N IC908 Rezalne ploščice s polnim polmerom z notranjim dovodom hladilne tekočine za osno vrezovanje

Št. art.: 3360846
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360846
EAN/GTIN 7291075407396
Številka proizvajalca 3360846
L-število L24030 668

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz trdega karbida, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 7,05 mm, širina vrtalne konice (a) 5,9 mm, funkcionalna dolžina (LF) 32 mm, efektivna dolžina (LU) 9 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,05 mm
  • Kotni polmer (RE) 1 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 5,9 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 32 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 9 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico