PICCO R 050.7-30N IC908 Rezalni vložki z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za notranje struženje in posnemanje robov

Št. art.: 3360733
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360733
EAN/GTIN 7291075406344
Številka proizvajalca 3360733
L-število L24030 724

Opis

Opis:

Plošče iz trdega karbida, pritrdilni premer, na strani stroja (DCONMS) 7,05 mm, širina vrtalne konice (a) 6,3 mm, funkcionalna dolžina (LF) 51 mm, Dmin delitev 6,8 mm, efektivna dolžina (LU) 29 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 7,05 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,6 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 6,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 51 mm
  • Širina funkcije (WF) 2,8 mm
  • DMin, odcep 6,8 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 29 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico