PICCO R 050.5-15N IC908 Rezalni vložki z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za notranje struženje in posnemanje robov

Št. art.: 3360721
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360721
EAN/GTIN 7291075406290
Številka proizvajalca 3360721
L-število L24030 712

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz trdega karbida, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 5,05 mm, širina vrtalne konice (a) 4,4 mm, funkcionalna dolžina (LF) 36 mm, Dmin delitev 5 mm, efektivna dolžina (LU) 14 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 5,05 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 4,4 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 36 mm
  • Širina funkcije (WF) 1,9 mm
  • DMin, odcep 5 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 14 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico