PICCO R 050.6-25N IC908 Rezalni vložki z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za notranje struženje in posnemanje robov

Št. art.: 3360716
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360716
EAN/GTIN 7291075406283
Številka proizvajalca 3360716
L-število L24030 709

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz trdega karbida, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 6,05 mm, širina vrtalne konice (a) 5,3 mm, funkcionalna dolžina (LF) 46 mm, Dmin odrez 6 mm, efektivna dolžina (LU) 24 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 6,05 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,5 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 5,3 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 46 mm
  • Širina funkcije (WF) 2,3 mm
  • DMin, odcep 6 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 24 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico