PICCO R 050.3-16N IC908 Rezalni vložki z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za notranje struženje in posnemanje robov

Št. art.: 3360711
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360711
EAN/GTIN 7291075406245
Številka proizvajalca 3360711
L-število L24030 700

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz trdega karbida, premer sedeža na strani stroja (DCONMS) 4,05 mm, širina vrtalne konice (a) 2,6 mm, funkcionalna dolžina (LF) 36 mm, Dmin delitev 2,8 mm, efektivna dolžina (LU) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4,05 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,2 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 2,6 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 36 mm
  • Širina funkcije (WF) 0,6 mm
  • DMin, odcep 2,8 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 15 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico