PICCO R 050.4-16N IC908 Rezalni vložki z notranjim dovajanjem hladilnega sredstva za notranje struženje in posnemanje robov

Št. art.: 3360703
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Rezalni vložek za struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360703
EAN/GTIN 7291075406214
Številka proizvajalca 3360703
L-število L24030 696

Opis

Opis:

Rezalne ploščice iz masivnega karbida, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 4,05 mm, širina vrtalnega mesta (a) 3,5 mm, funkcionalna dolžina (LF) 36 mm, Dmin delitev 4 mm, efektivna dolžina (LU) 15 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 4,05 mm
  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 0,3 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Širina konice svedra (A) 3,5 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 36 mm
  • Širina funkcije (WF) 1,5 mm
  • DMin, odcep 4 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 15 mm

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico