PENTA 17L150P-6D-RS IC1008 5-robi rezalni vložki za odrez z minimalnimi ostružki

Št. art.: 3360542
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360542
EAN/GTIN 7291075407990
Številka proizvajalca 3360542
L-število L24080 301

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za ločevanje, kotni polmer (RE) 0,05 mm, globina reza, maks (CDX) 4 mm, širina reza (CW) 1,5 mm

Lastnosti:

  • Spanformer P..
  • Kotni polmer (RE) 0,05 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 4 mm
  • Širina reza (CW) 1,5 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,04 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,02 mm/vrt
  • Premer reza (CUTDIA) 8 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.