A-PCLXL 24-4X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3360446
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3360446
EAN/GTIN 7291075425222
Številka proizvajalca 3360446
L-število L23990 1273

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 0,49 ″, Funkcionalna dolžina (LF) 14″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1,97″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 0,49″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 14″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,89″
  • Dolžina glave (levo): 1,97″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CXMG 12..
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1,97″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 6 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 10 stopinj

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.