SH-D50-4D-40-A Jekleni stružni nož z nazobčanim rezalnim robom za izmenljive glave AVC

Št. art.: 3359553
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija Straight Shank
    Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3359553
    EAN/GTIN 7291075426960
    Številka proizvajalca 3359553
    L-število L23990 387

    Opis

    Opis:

    Vrtalne palice, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 50 mm, funkcionalna dolžina (LF) 368 mm, skupna dolžina (OAL) 368 mm, višina stebla (H) 46 mm

    Lastnosti:

    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 50 mm
    • Premer montaže na strani obdelovanca (DCONWS) 40 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 368 mm
    • Skupna dolžina (OAL) 368 mm
    • Višina vpenjala (H) 46 mm

    Ustreznih izdelkov

    Nadomestni deli

    Iz iste serije "Straight Shank" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico