DCN 090-045-10C-5D Telo svedra z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3359502
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3359502
EAN/GTIN 7291075400335
Številka proizvajalca 3359502
L-število L24040 950

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, rezalni premer (DC) 9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 9.0, skupna dolžina (OAL) 96,8 mm, efektivna dolžina (LU) 46,35 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 9 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 9,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 9 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 090
  • Skupna dolžina (OAL) 96,8 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,35 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 56,8 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 40 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 46,35 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico