DCN 090-027-10C-3D Telo svedra z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3359501
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3359501
EAN/GTIN 7291075400212
Številka proizvajalca 3359501
L-število L24040 952

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, montažni premer na strani stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezalnega roba (DC) 9 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 9.0, skupna dolžina (OAL) 78,8 mm, efektivna dolžina (LU) 28,38 mm

Lastnosti:

  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 9 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 9,4 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 9 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 9,0
  • Razpon L/D 3 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 090
  • Skupna dolžina (OAL) 78,8 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,35 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 38,8 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 40 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 28,38 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico