DCN 085-043-10C-5D Telo svedra z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3359500
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3359500
EAN/GTIN 7291075400328
Številka proizvajalca 3359500
L-število L24040 946

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, premer vpetja, stran stroja (DCONMS) 10 mm, premer rezila (DC) 8,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 8,0, skupna dolžina (OAL) 93,9 mm, efektivna dolžina (LU) 43,79 mm

Lastnosti:

  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 8,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 8,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 8,5 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 8,0
  • Razpon L/D 5 x D
  • Rezalna plot height range (MIID) ICP 085
  • Skupna dolžina (OAL) 93,9 mm
  • Dolžina točke (PL) 1,29 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 54,9 mm
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
  • Dolžina vpenjala (LS) 40 mm
  • Gred posode je okrogla
  • Efektivna dolžina (LU) 43,79 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico