Opis:
Modularna telesa vrtalnikov, premer nastavka, stran stroja (DCONMS) 10 mm, rezalni premer (DC) 8 mm, koda velikosti sedeža rezalnega vložka (SSC) 8.0, skupna dolžina (OAL) 75,4 mm, efektivna dolžina (LU) 25,2 mm
Lastnosti:
- Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
- Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 10 mm
- Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
- Premer reza (DC) 8 mm
- Premer rezanja, maks (DCX) 8,4 mm
- Premer rezanja, min. (DCN) 8 mm
- Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 8,0
- Razpon L/D 3 x D
- Rezalna plot height range (MIID) ICP 080
- Skupna dolžina (OAL) 75,4 mm
- Dolžina točke (PL) 1,2 mm
- Dolžina ovratnika (LPR) 35,4 mm
- Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
- Dolžina vpenjala (LS) 40 mm
- Gred posode je okrogla
- Efektivna dolžina (LU) 25,2 mm