DCN 060-018-08C-3D Telo svedra z notranjim hlajenjem, cilindrično držalo, globina vrtanja 3 × D

Št. art.: 3359465
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3359465
    EAN/GTIN 7291075400151
    Številka proizvajalca 3359465
    L-število L24040 914

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, pritrdilni premer na strani stroja (DCONMS) 8 mm, rezalni premer (DC) 6 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 6.0, skupna dolžina (OAL) 64 mm, efektivna dolžina (LU) 18,96 mm

    Lastnosti:

    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) cilindrični
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 8 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 6 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 6,4 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 6 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 6,0
    • Razpon L/D 3 x D
    • Rezalna plot height range (MIID) ICP 060
    • Skupna dolžina (OAL) 64 mm
    • Dolžina točke (PL) 0,96 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 29 mm
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM) h6
    • Dolžina vpenjala (LS) 36 mm
    • Gred posode je okrogla
    • Efektivna dolžina (LU) 18,96 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMOCHAM CHAMDRILL LINE" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico