HM90 APCR 220664R-P IC08 Visoko pozitivne obračalne rezilne ploščice s polirano površino odrezka za obdelavo aluminija

Št. art.: 3358137
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija HELIALU
    Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3358137
    EAN/GTIN 7291075181739
    Številka proizvajalca 3358137
    L-število L23910 619

    Opis

    Opis:

    WSP za rezkanje, največja dolžina rezalnega roba (APMX) 22 mm, dolžina rezalne ploščice (INSL) 26,8 mm, debelina rezalne ploščice (S) 6 mm, širina rezalne ploščice (W1) 13,72 mm

    Lastnosti:

    • Kotni polmer (RE) 6,4 mm
    • Efektivna dolžina rezalnega roba (le) 20,3 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 22 mm
    • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 26,8 mm
    • Debelina rezalnega vložka (s) 6 mm
    • Širina rezalnega vložka (W1) 13,72 mm
    • Največja vrednost podajanje fz največ 0,3 mm/zob
    • Najmanjša vrednost podajanje fz 0,07 mm/zob
    • Število rezalnih robov 2
    • Dolžina roba Wiper (BS) 0,2 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "HELIALU" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico