Hitrovpenjalni vložek z varnostno drsno sklopko 8 mm

Št. art.: 335610 8
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
108 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ držala navojnega svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV

Dodaj na seznam izdelkov

    Deli ta izdelek

    ali kopirajte to povezavo

    Podrobnosti o izdelku

    Tehnični podatki

    ⌀ držala navojnega svedra 8 mm
    Območje navojnega svedra M3−12
    Zunanji ⌀ D 32 mm
    ⌀ držala d 19 mm
    Priključna dolžina L 21,5 mm
    Previsna dolžina H 25 mm
    4-kotno držalo 6,2 mm
    Vrsta izdelka Hitrovpenjalni vložek

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 335610 8
    EAN/GTIN 4045197152671
    Številka proizvajalca 335610 8

    Opis

    Izvedba:

    Hitrovpenjalni vložki z varnostno drsno sklopko

    Uporaba:

    Za zaprte izvrtine.

    Opomba:

    Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (Rm 600–800 N/mm2). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

    Prenosi in dokumenti

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico