TJS GJET ER32 Kompaktno visokohitrostno vreteno s hladilno tekočino s prilagoditvijo ER32

Št. art.: 3355061
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Številka izdelka 3355061
EAN/GTIN 7291075400052
Številka proizvajalca 3355061
L-število L24120 3008

Opis

Opis:

  • Hitra vretena
  • Dolžina krone (LPR): 1
  • Velikost stebla (SS): ER32

Lastnosti:

  • Premer ohišja (BD): 16 mm
  • Najvecji prikljucni premer na strani obdelovanca (DCONXWS): 7 mm
  • Celotna dolžina (OAL): 138 mm
  • Izstopajoca dolžina (LPR): 1
  • Velikost stebla (SS): ER32

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico