GTGA 16EL/IR 140 IC528 Precizni rezalni vložki s 3 rezalnimi robovi za majhne obdelovalne globine

Št. art.: 3355058
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3355058
EAN/GTIN 7291075030808
Številka proizvajalca 3355058
L-število L23940 2200

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, globina rezanja, max. (CDX) 1,8 mm, širina rezanja (CW) 1,4 mm, premer kroga (IC) 9,52 mm, debelina rezalne ploščice (S) 3,48 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,1 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 1,8 mm
  • Širina reza (CW) 1,4 mm
  • Premer Incircle (IC) 9,52 mm
  • Debelina rezalnega vložka (s) 3,48 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico