GIQL 11-2.39-0.15 IC528 Enostranski precizni rezalni vložki s polnim radijem za notranje zarezovanje in struženje za Dmin 11 mm

Št. art.: 3355052
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3355052
EAN/GTIN 7291075232493
Številka proizvajalca 3355052
L-število L23940 2023

Opis

Opis:

Rezalne ploščice za brušenje/struženje, globina rezanja, max. (CDX) 2,3 mm, širina rezanja (CW) 2,39 mm

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,15 mm
  • Globina reza, maks (CDX) 2,3 mm
  • Širina reza (CW) 2,39 mm
  • Dolžina rezalnega vložka (INSL) 10,68 mm
  • DMin, odcep 11 mm

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico