Hitrovpenjalni vložek brez varnostne drsne sklopke 22 mm

Št. art.: 335440 22
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Na zalogi
6 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ držala navojnega svedra 22 mm
Območje navojnega svedra M14−33
Zunanji ⌀ D 68 mm
⌀ držala d 48 mm
Priključna dolžina L 55,5 mm
Previsna dolžina H 14 mm
4-kotno držalo 18 mm
Vrsta izdelka Hitrovpenjalni vložek

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 335440 22
EAN/GTIN 4045197335944
Številka proizvajalca 335440 22

Opis

Izvedba:

Hitrovpenjalni vložki brez varnostne drsne sklopke

Uporaba:

Za izklopne glave za vrezovanje navoja.

Opomba:

Nasadni ključi z drsno sklopko so dobavljeni z nastavitvijo za obdelavo jekla (Rm 600–800 N/mm2). Nastavitev se lahko prilagodi z justiranjem matice.

Prenosi in dokumenti

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Dodaj na seznam izdelkov

    Izberite različico in število kosov

    ⌀ držala navojnega svedra (mm) Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico