{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ držala navojnega svedra | 11 mm | |
Območje navojnega svedra | M14−33 | |
Zunanji ⌀ D | 68 mm | |
⌀ držala d | 48 mm | |
Priključna dolžina L | 55,5 mm | |
Previsna dolžina H | 14 mm | |
4-kotno držalo | 9 mm | |
Vrsta izdelka | Hitrovpenjalni vložek |
Številka izdelka | 335440 11 | |
EAN/GTIN | 4045197335685 | |
Številka proizvajalca | 335440 11 | |
Proizvajalec | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |