H3P 217-IQ IC908 Trirezilne vrtalne glave za ISO P- in ISO K-materiale obdelovancev

Št. art.: 3353058
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 2 Kosov
  • Koraki naročila: 2 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Rezalni vložek za vrtanje

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3353058
    EAN/GTIN 7291075395242
    Številka proizvajalca 3353058
    L-število L24050 1986

    Opis

    Opis:

    Modularne vrtalne glave, premer rezalnega roba (DC) 21,7 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 21, kot 1. stopnje (SIG) 135 stopinj, dolžina rezila (LPR) 11,8 mm

    Lastnosti:

    • Kot napada 15 stopinj
    • Premer reza (DC) 21,7 mm
    • Funkcionalna dolžina (LF) 7,25 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 21
    • Kotnik, 1. Raven (SIG) 135 stopinj
    • Dolžina točke (PL) 4,55 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 11,8 mm

    Ustreznih izdelkov

    Držalo orodja

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico