MNSNT 125-200-MF16X1 Modularna vrtalna telesa za vrtanje globokih izvrtin z vrtalnimi glavami SUMOCHAM

Št. art.: 3351045
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija SUMOGUN
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3351045
EAN/GTIN 7291075426076
Številka proizvajalca 3351045
L-število L24040 1181

Opis

Opis:

Modularna telesa za vrtanje, premer rezalnega roba (DC) 12,5 mm, oznaka velikosti sedeža rezalne ploščice (SSC) 12,0, efektivna dolžina (LU) 200 mm

Lastnosti:

  • Premer karoserije (BD) 12,2 mm
  • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 12,1 mm
  • Vmesniki funkcije MF16X1
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 12,5 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 12,9 mm
  • Premer rezanja, min. (DCN) 12,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
  • Premer snopa (DF) 12,1 mm
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12,0
  • Rezalna plot height range (MIID) HCP 125
  • Dolžina točke (PL) 3,16 mm
  • Dolžina ovratnika (LPR) 275 mm
  • Efektivna dolžina (LU) 200 mm

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "SUMOGUN" Poglej vse