MNSNT 110-200-MF16X1 Modularna vrtalna telesa za vrtanje globokih izvrtin z vrtalnimi glavami SUMOCHAM

Št. art.: 3351042
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija SUMOGUN
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3351042
    EAN/GTIN 7291075426045
    Številka proizvajalca 3351042
    L-število L24040 1166

    Opis

    Opis:

    Modularna telesa za vrtanje, premer rezalnih robov (DC) 11 mm, koda velikosti sedeža rezalnih ploščic (SSC) 11.0, efektivna dolžina (LU) 200 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 10,7 mm
    • Zmanjšan premer karoserije (BDRED) 10,6 mm
    • Vmesniki funkcije MF16X1
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 11 mm
    • Premer rezanja, maks (DCX) 11,4 mm
    • Premer rezanja, min. (DCN) 11 mm
    • Velikost pogona (DRVS) 16 mm
    • Premer snopa (DF) 10,6 mm
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 11,0
    • Rezalna plot height range (MIID) HCP 110
    • Dolžina točke (PL) 2,75 mm
    • Dolžina ovratnika (LPR) 275 mm
    • Efektivna dolžina (LU) 200 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "SUMOGUN" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico