TAG N4HF IC808 Enostranske rezalne ploščice za odrezovanje z visokim podajanjem in žlebljenje trdih materialov obdelovancev ter za zahtevne aplikacije

Št. art.: 3347729
Cena na kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
  • Minimalna količina naročila 10 Kosov
  • Koraki naročila: 10 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Vrsta izdelka Obračalna rezalna ploščica za zarezovalno struženje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 3347729
EAN/GTIN 7291075395631
Številka proizvajalca 3347729
L-število L23930 589

Opis

Opis:

Rezalne ploščice, polmer vogala (RE) 0,5 mm, širina rezanja (CW) 4 mm

Lastnosti:

  • Spanformer HF
  • Kotni polmer (RE) 0,5 mm
  • Širina reza (CW) 4 mm
  • Maks. Podajanje utorov (fg(max)) 0,4 mm/vrt
  • Najm. Grouting podajanje (fg(min)) 0,3 mm/vrt

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico