MTE D1.56-2-W1.25-30 Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3346930
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3346930
    EAN/GTIN 7291075377477
    Številka proizvajalca 3346930
    L-število L24090 218

    Opis

    Opis:

    Indexable navojev telesa, premer povezave stroj strani (DCONMS) 1-1/4 ″, hladilne lastnosti (CSP) hladilne tekočine skozi, rezanje premer (DC) 1,56″, skupna dolžina (OAL) 5-1/8″, uporabna dolžina (LU) 2,84 ″

    Lastnosti:

    • Premer telesa (BD): 1,18″
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 1-1/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 1,56″
    • Največja globina reza (APMX): 1,181″
    • Število flavte (NOF): 2
    • Skupna dolžina (OAL): 5-1/8″
    • Vrsta vpenjala: Weldon
    • Uporabna dolžina (LU): 2,84″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico