MTE D0.67-1-W0.75-14 Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3346926
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija MILLTHREAD
Vrsta izdelka Navojni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346926
EAN/GTIN 7291075377422
Številka proizvajalca 3346926
L-število L24090 319

Opis

Opis:

Indexable navojev telesa, premer povezave stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, hladilno sredstvo lastnine (CSP) hladilne tekočine skozi, rezanje premer (DC) 0,67″, skupna dolžina (OAL) 3,35 ″, uporabna dolžina (LU) 1,18″

Lastnosti:

  • Premer telesa (BD): 0,512″
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS): Weldon
  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,67″
  • Največja globina reza (APMX): 0,551″
  • Število flavte (NOF): 1
  • Skupna dolžina (OAL): 3,35″
  • Vrsta vpenjala: Weldon
  • Uporabna dolžina (LU): 1,18″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico