MTE D25-1-W20-21 Čelni navojni rezkar za dve obračalni rezalni ploščici s steblom Weldon

Št. art.: 3346911
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija MILLTHREAD
    Vrsta izdelka Navojni rezkar

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3346911
    EAN/GTIN 7291075377163
    Številka proizvajalca 3346911
    L-število L24090 126

    Opis

    Opis:

    Rezkanje navojev nosilca orodja, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 20 mm, lastnost hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi, premer rezanja (DC) 25 mm, skupna dolžina (OAL) 115 mm, efektivna dolžina (LU) 61 mm

    Lastnosti:

    • Premer karoserije (BD) 20 mm
    • Koda povezave na strani stroja (CCMS) Weldon
    • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 20 mm
    • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
    • Premer reza (DC) 25 mm
    • Dolžina reza maks (APMX) 21 mm
    • Število rezalnih robov (NOF) 1
    • Skupna dolžina (OAL) 115 mm
    • Weldon gred
    • Efektivna dolžina (LU) 61 mm

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "MILLTHREAD" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico