TR6 ER D25/0.98-3-M12-10 Večnamenski stebelni rezkarji z vmesnikom FLEXFIT za 4 različne oblike obračalnih rezalnih ploščic

Št. art.: 3346857
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
Serija FLEXFIT
Vrsta izdelka Kotni rezkar

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346857
EAN/GTIN 7291075388220
Številka proizvajalca 3346857
L-število L23980 932

Opis

Opis:

Čelni rezkarji z WSP, premer vpenjanja, stran stroja (DCONMS) 21 mm, premer (DC/DCX) 25 mm, število rezalnih teles (CICT) 3, dolžina rezanja maks (APMX) 2,5 mm, skupna dolžina (OAL) 47 mm

Lastnosti:

  • Konični kot polovice telesa (BHTA) 17 stopinj
  • Koda povezave na strani stroja (CCMS) FLEXFIT
  • Premer montaže na strani stroja (DCONMS) 21 mm
  • Vmesniki funkcije M12
  • Karakteristika hladilne tekočine (CSP) Hladilna tekočina skozi
  • Premer reza (DC) 20 mm
  • Premer (DC/DCX) 25 mm
  • Premer rezanja, maks (DCX) 25 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Število rezalnih teles (CICT) 3
  • Dolžina reza maks (APMX) 2,5 mm
  • Velikost pogona (DRVS) 19 mm
  • Funkcionalna dolžina (LF) 24,97 mm
  • Opis rezalna plotting height (MIID) TR6 TNCU 100425
  • Skupna dolžina (OAL) 47 mm

Ustreznih izdelkov

Iz iste serije "FLEXFIT" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico