D3N 150-075-19.05A-5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3346844
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 4–6 delovnih dneh
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
    Serija LOGIQ3CHAM
    Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

    Identifikacijske številke in klasifikacije

    Številka izdelka 3346844
    EAN/GTIN 7291075396225
    Številka proizvajalca 3346844
    L-število L24040 660

    Opis

    Opis:

    Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, premer rezanja (DC) 0,591″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 15, skupna dolžina (OAL) 6,148 ″, uporabna dolžina (LU) 3,092″

    Lastnosti:

    • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
    • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
    • Premer rezanja (DC): 0,591″
    • Največji premer rezanja (DCX): 0,626″
    • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,591″
    • Decimalni ekvivalent: 0,591″
    • Premer prirobnice (DF): 0,98″
    • Funkcionalna dolžina (LF): 4,046″
    • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 15
    • Skupina dolžine: 5xD
    • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 150-IQ
    • Skupna dolžina (OAL): 6,148″
    • Dolžina točke (PL): 0,1366″
    • Štrleča dolžina (LPR): 4,183″
    • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
    • Dolžina vpenjala (LS): 1,97″
    • Uporabna dolžina (LU): 3,092″

    Ustreznih izdelkov

    Vstavki

    Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse

    Svetovalci za storitve in izdelke

    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico