PENTA 17-WTR003RS IC1008 Precizno brušeni rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za struženje zunanjega navoja s 55°-delnim profilom

Št. art.: 3346826
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346826
EAN/GTIN 7291075390445
Številka proizvajalca 3346826

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,03 mm
  • Smer (desna ROKA)
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP55
  • Navoj na palec max (TPIX) 72 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 16 niti /″

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja

Svetovalci za storitve in izdelke

Morda bi vas tudi zanimalo

Ustvari novo kodo artikla

Spremeni kodo artikla

S pomočjo kod artiklov lahko zabeležite interne številke artiklov v spletni trgovini eShop.