PENTA 17-WTL008LS IC1008 Precizno brušeni rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za struženje zunanjega navoja s 55°-delnim profilom

Št. art.: 3346824
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3346824
EAN/GTIN 7291075390438
Številka proizvajalca 3346824
L-število L24080 292

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,08 mm
  • Smer (levo)
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP55
  • Navoj na palec max (TPIX) 31 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 8 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico