PENTA 17-MTL003LS IC1008 Precizno brušeni rezalni vložki s 5 rezalnimi robovi za struženje zunanjega navoja s 60°-delnim profilom

Št. art.: 3346822
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
  • Minimalna količina naročila 5 Kosov
  • Koraki naročila: 5 Kosov
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Številka izdelka 3346822
EAN/GTIN 7291075390407
Številka proizvajalca 3346822
L-število L24080 291

Opis

Opis:

Navojni vložki

Lastnosti:

  • Kotni polmer (RE) 0,03 mm
  • Smer (levo)
  • Vrsta oblike navoja (THFT) VP60
  • Navojni razmik, max (TPX) 1,5 mm
  • Navojni nagib, min. (TPN) 0,3 mm
  • Navoj na palec max (TPIX) 80 niti /″
  • Navoj na palec min. (TPIN) 17 niti /″

Ustreznih izdelkov

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico