D3N 120-060-15.87A-5D Telo svedra za trirezilne vrtalne glave z notranjim hlajenjem, držalo z vpenjalno površino, globina vrtanja 5 × D

Št. art.: 3346816
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Serija LOGIQ3CHAM
Vrsta izdelka Sveder za obračalne ploščice

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346816
EAN/GTIN 7291075396164
Številka proizvajalca 3346816
L-število L24040 412

Opis

Opis:

Vstavljena vrtalna telesa, priključek premer stroj strani (DCONMS) 5/8 ″, premer rezanja (DC) 0,472″, vstavite kodo velikosti sedeža (SSC) 12, skupna dolžina (OAL) 5,233 ″, uporabna dolžina (LU) 2,471″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 5/8″
  • Lastnost dovoda hladilne tekočine (CSP): Hladilna tekočina skozi
  • Premer rezanja (DC): 0,472″
  • Največji premer rezanja (DCX): 0,488″
  • Najmanjši premer rezanja (DCN): 0,472″
  • Decimalni ekvivalent: 0,472″
  • Premer prirobnice (DF): 0,79″
  • Funkcionalna dolžina (LF): 3,239″
  • Vstavite kodo velikosti sedeža (SSC): 12
  • Skupina dolžine: 5xD
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): H3P 120-IQ
  • Skupna dolžina (OAL): 5,233″
  • Dolžina točke (PL): 0,1067″
  • Štrleča dolžina (LPR): 3,346″
  • Toleranca premera vpenjala (TCDMM): h6
  • Dolžina vpenjala (LS): 1,89″
  • Uporabna dolžina (LU): 2,471″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ3CHAM" Poglej vse