A-PCLXL 12-3X Stružni noži z vpenjalom s kolenastim prenosom za negativne, 80°-rombične obračalne rezalne ploščice CXMG

Št. art.: 3346714
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 6-8 tednih
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
Serija LOGIQ4TURN
Vrsta izdelka Nož za notranje struženje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 3346714
EAN/GTIN 7291075392050
Številka proizvajalca 3346714
L-število L23990 1270

Opis

Opis:

Indexable notranje struženje orodja, povezava premer stroj strani (DCONMS) 3/4 ″, Funkcionalna dolžina (LF) 7″, najmanjši premer izvrtine (DMIN) 1 ″, višina vpenjala (H) 0,676″

Lastnosti:

  • Premer priključka na strani stroja (DCONMS): 3/4″
  • Smer rezanja (ROČNO): Leva roka
  • Funkcionalna dolžina (LF): 7″
  • Funkcionalna širina (WF): 0,512″
  • Dolžina glave (levo): 1,18″
  • Identifikacija glavnega vstavka (MIID): CXMG 09..
  • Najmanjši premer izvrtine (DMIN): 1″
  • Aksialni kot nagiba (GAMP): 8 stopinj
  • Radialni kot nagiba (GAMF): 10 stopinj
  • Višina vpenjala (H): 0,676″

Ustreznih izdelkov

Vstavki

Iz iste serije "LOGIQ4TURN" Poglej vse

Svetovalci za storitve in izdelke

Neposredni nakup

Vpišite se v svoj račun

V nakupovalni košarici

V nakupovalno košarico
V nakupovalno košarico